Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1465020
Cod. Produttore
1465020
Cod. EAN
8024873144038
Descrizione del produttore: Il FUS 10X38 GPV 20A 1000VDC è un fusibile di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una dimensione di 10x38 mm, questo fusibile offre una tensione nominale di 1000VDC, rendendolo adatto per una vasta gamma di utilizzi. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza del tuo sistema elettrico. Scegli questo fusibile per una soluzione di protezione duratura e affidabile.

corrente nominale

20 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

Altro

Produttore

FUS 10X38 GPV 20A 1000VDC