Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1465001
Cod. Produttore
1465001
Cod. EAN
8024873175315
Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo fusibile FUS 10X38 GPV 1A 1000VDC, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza nei circuiti elettrici. Con una dimensione di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale specifica. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili senza segnalatore d'urto, assicurando una protezione efficace per i tuoi dispositivi elettrici. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con questo fusibile di eccellenza.

corrente nominale

1 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

Altro

Produttore

FUS 10X38 GPV 1A 1000VDC