Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1465014
Cod. Produttore
1465014
Cod. EAN
8024873175339

Informazioni di prodotto

FUS 10X38 GPV 14A 1000VDC garantisce protezione affidabile e sicurezza nei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo nella sostituzione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace e duratura dei dispositivi elettrici
  • Contribuisce a ridurre i rischi di guasti e interruzioni
Scopri il FUS 10X38 GPV 14A 1000VDC, un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza nei circuiti elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 1000VDC. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un componente essenziale per ogni impianto elettrico. Scegli il FUS 10X38 GPV per una protezione efficace e duratura dei tuoi dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il FUS 10X38 GPV 14A 1000VDC, un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza nei circuiti elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 1000VDC. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un componente essenziale per ogni impianto elettrico. Scegli il FUS 10X38 GPV per una protezione efficace e duratura dei tuoi dispositivi elettrici.

corrente nominale

14 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

Altro

Produttore

FUS 10X38 GPV 14A 1000VDC