Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1465012
Cod. Produttore
1465012
Cod. EAN
8024873144014
Descrizione del produttore: Scopri il Fusibile FUS 10X38 GPV 12A 1000VDC, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire una tensione nominale di 1000VDC, rendendolo ideale per applicazioni ad alta tensione. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, mentre l'assenza di un segnalatore d'urto lo rende una scelta versatile per diverse esigenze elettriche.

corrente nominale

12 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

Altro

Produttore

FUS 10X38 GPV 12A 1000VDC