Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30567.TRB
Cod. Produttore
30567.TRB
Cod. EAN
8007352700697

Informazioni di prodotto

  • Tipo: RFID tropicalizzato
  • Standard: KNX
  • Uscite: 2 relè NO 4 A 24 V~
  • Ingressi: 2
  • Alimentazione: 12-24 V~ 50-60 Hz
  • Alimentazione DC: 12-24 Vdc (SELV)
  • Colore: Bianco
  • Serie: 3 moduli

Documentazione tecnica

Dispositivo da incasso per il controllo accessi con tecnologia RFID, progettato per l'integrazione in sistemi domotici KNX. Realizzato in materiale termoplastico resistente, garantisce durata e affidabilità anche in ambienti esterni grazie alla protezione tropicalizzata. Il design bianco si adatta facilmente a diversi contesti architettonici. Ideale per applicazioni di sicurezza e automazione, offre un'interfaccia semplice e funzionale per la gestione degli accessi mediante badge RFID. Compatibile con il sistema bus EIB/KNX, assicura un'efficace comunicazione e controllo all’interno degli impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Lettore di carte a transponder tropicalizzato per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), bianco - 3 moduli. Per uso interno. Fornito senza carta a transponder

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Fuoriporta RFID tropicalizzato KNX bianco 3 moduli uso esterno