› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Fuoriporta RFID IoT Bluetooth 5.0 con relè 16A bianco 2 moduli per controllo accessi smart card

Cod. Rexel VI14462
Cod. Produttore 14462
Cod. EAN 8007352659711

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Alimentazione: 100-240 V~
  • Uscita relè: NO 16 A
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Ingressi: 1 ingresso DND
  • LED: Regolazione intensità
  • Tecnologia: Bluetooth 5.0 IoT
  • Serie: View Wireless

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lettore fuoriporta di smart card RFID, configurazione card mediante App View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

44,8 mm

Tipologia

Lettore

altezza

49 mm

profondità

41,5 mm

materiale

Plastica

metodo di lettura

Code

numero max. di persone

200

Numero di utenti massimo

200

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

uscita segnale

Segnale luminoso

Power over Ethernet

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230,01 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230,01 V

Fuoriporta RFID IoT Bluetooth 5.0 con relè 16A bianco 2 moduli per controllo accessi smart card
€ 210,73 x 1 pz.