Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19462.B
Cod. Produttore
19462.B
Cod. EAN
8007352659810

Informazioni di prodotto

Fuoriporta RFID connesso IoT bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lettore fuoriporta di smart card RFID, configurazione card mediante App View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

44,8 mm

Tipologia

Lettore

altezza

49 mm

profondità

41,9 mm

materiale

Plastica

metodo di lettura

Code

numero max. di persone

200

Numero di utenti massimo

200

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

uscita segnale

Segnale luminoso

Power over Ethernet

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230,01 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230,01 V

Produttore

Fuoriporta RFID connesso IoT bianco Bluetooth 5.0 1 uscita relè 16A 2 moduli