›

FUNE ANTICADUTA 4112 PANNELLO LUMIN

Cod. Rexel FS2200411200
Cod. Produttore 2200411200
Cod. EAN 8016535075705

Informazioni principali

  • Descrizione: FUNE ANTICADUTA 4112
  • Uso: Faretti incassati
  • Serie: 4112
  • Materiale: Alta resistenza
  • Applicazione: Sicurezza anticaduta
  • Compatibilità: Pannelli luminosi
  • Normative: Conforme standard
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

FUNE ANTICADUTA 4112 PANNELLO LUMINIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: FUNE ANTICADUTA 4112 PANNELLO LUMINIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.
FUNE ANTICADUTA 4112 PANNELLO LUMIN