› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

FT/R6 FUSIBILE

DKC
Cod. Rexel DKC019750066
Cod. Produttore 019750066
Cod. EAN 8054684002524

Informazioni principali

  • Corpo in ceramica
  • Contatti in ottone
  • Tensione nominale 400 V
  • Potere di interruzione > 20 kA
  • Segnalino di fusione
  • Norme CEI 32.1.5 e IEC 269.1.3
  • Serie FT/R6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Corpo in ceramica – contatti in ottone con segnalino di avvenuta fusione – tensione nominale 400 V – potere di interruzione > 20 kA – conformi norme CEI 32.1.5 – IEC 269.1.3

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

6 A

tensione nominale

400 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

potere di interruzione

0,02 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FT/R6 FUSIBILE