Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Zinco
resistente ai raggi UV
Protezione della superficie
Con zincatura galvanica/elettrolitica
numero max. di tubi
1
qualità del materiale
Altro
materiale
Acciaio
tipo di fissaggio
Foro per vite
adatto per diametro tubo
20 ... 26 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te