›

Frutto presa universale 2P+T 16A 250V nero per applicazioni standard italiane e tedesche

Cod. Rexel VI01299.1.N
Cod. Produttore 01299.1.N
Cod. EAN 8007352636446

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T 16 A 250 V~
  • Compatibilità: spine eurostandard
  • Colore: nero
  • Esecuzione: monoblocco
  • Standard: italiano e tedesco
  • Applicazioni: universale
  • Serie: SICURY
  • Corrente nominale: 16 A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Frutto presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per applicazioni, nero - per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano e spine 2P+T 16 A standard tedesco - esecuzione monoblocco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Nero

Tipologia

Presa mobile con contatto di protezione (tipo F)

senza alogeni

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

adatto per pin di contatto di protezione

grado di protezione (IP)

IP20

Frutto presa universale 2P+T 16A 250V nero per applicazioni standard italiane e tedesche