Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40390C
Cod. Produttore
GW40390C
Cod. EAN
8034035024009

Informazioni di prodotto

Green Wall è il sistema ideale per installazioni rapide e sicure su pareti leggere e cartongesso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a soluzioni brevettate e tecnopolimeri resistenti
  • Risparmio di tempo con cassette e centralini modulari e pronti all’uso
  • Compatibilità con dispositivi domotici per impianti moderni e flessibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza e rispetto ambientale
  • Durabilità garantita da resistenza a temperature fino a 850°C
  • Impianti ordinati e facilmente gestibili grazie a quadri di distribuzione fino a 72 moduli

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate. Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

adatto per

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

Produttore

FRONTALE QUADRO DISTRIBUZIONE SEGNALE APPARTAMENTO (QDSA) COMPATTO 36 M