Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC41F12X11
Cod. Produttore
41F12X11
Cod. EAN
8000126196603

Informazioni di prodotto

FRONTALE MISTRAL41F PORTA CIECA 12M

Documentazione tecnica

Front MISTRAL41F flush opaque door 12M

tipo di montaggio

incassato

larghezza in unità di suddivisione

12

possibilità di applicazione

numero di file

1

barra DIN

altezza

250 mm

con serratura

tipo di copertura

porta

grado di protezione (IP)

IP41

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

larghezza

320 mm

numero RAL

9016

colore

Bianco

profondità

28 mm

Produttore

ABB

FRONTALE MISTRAL41F PORTA CIECA 12M