Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41117
Cod. Produttore
41117
Cod. EAN
8013406274540

Informazioni di prodotto

Frontale lettore transponder Pixel

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo frontale lettore a transponder Pixel per unità elettronica Due Fili Plus 41017, fornito con etichette intercambiabili di colore grigio,ardesia e bianco

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

altezza

114,5 mm

profondità

13,7 mm

materiale

Plastica

Produttore

Frontale lettore transponder Pixel per unità elettronica Due Fili Plus con etichette intercambiabili grigio ardesia bianco

€ 40,61 x 1 pz.