Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352502
Cod. Produttore
352502
Cod. EAN
8005543463949

Informazioni di prodotto

frontale display allwhite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale display in finitura Allwhite

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

profondità

10 mm

altezza

91 mm

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9003

numero di unità orizzontali

1

larghezza

114 mm

numero di unità verticali

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

direzione di montaggio

verticale

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK07

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

FRONTALE DISPLAY ALLWHITE