Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
larghezza
114 mm
numero di unità verticali
1
numero di unità
altezza
91 mm
codice RAL (simile)
9003
profondità
10 mm
numero di unità orizzontali
materiale
plastica
direzione di montaggio
verticale
qualità del materiale
materiale termoplastico
esecuzione della superficie
opaco
colore
Bianco
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK07
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te