Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW41886AB
Cod. Produttore
GW41886AB
Cod. EAN
8034035087233

Informazioni di prodotto

Il frontale AB centrale da incasso offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio intuitivo e guida DIN integrata
  • Compatibilità con diversi sistemi di montaggio per versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita e finitura cieca per un ambiente ordinato
  • Materiali di alta qualità per robustezza e durabilità nel tempo
  • Possibilità di integrazione con dispositivi domotici per risparmio energetico

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto GWGW41886AB è un frontale per installazione centrale con una finitura cieca, progettato per garantire un'eccellente integrazione negli ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo elemento offre robustezza e durabilità nel tempo. La sua configurazione è ideale per applicazioni in cui è richiesta una soluzione estetica e funzionale, mantenendo un aspetto pulito e ordinato. La compatibilità con diversi sistemi di montaggio lo rende versatile e adatto a molteplici contesti di utilizzo. Con un design che facilita l'installazione e la manutenzione, questo frontale è la scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e di alta prestazione per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

330 mm

altezza

420 mm

profondità

30 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

85 mm

numero di file

2

Altezza della parte incassata

380 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

290 mm

profondità interna

101 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

Frontale centrale cieco incasso 24 moduli IP40 per installazioni elettriche robuste e versatili