Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352183
Cod. Produttore
352183
Cod. EAN
8005543449233

Informazioni di prodotto

frontale 8 pulsanti doppia fila allstreet

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale 8 pulsanti su colonna doppia finitura Allstreet

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza

91 mm

larghezza

114 mm

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

7037

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

1

profondità

10 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

verticale

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK07

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

FRONTALE 8 PULSANTI DOPPIA FILA ALL