Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352011
Cod. Produttore
352011
Cod. EAN
8005543502754

Informazioni di prodotto

frontale 1 pulsante allmetal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale 1 pulsante su colonna singola SFERA New finitura Allmetal

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

verticale

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

profondità

10 mm

altezza

91 mm

larghezza

114 mm

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

1

resistenza agli urti

IK07

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso