Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Cassette e Quadri Modulari per Terziario <= 160A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMIP30312T
Cod. Produttore
MIP30312T
Cod. EAN
3606480150241

Informazioni di prodotto

Fronte Resi9 MP incasso 36 (3x12) moduli bianco porta traslucida

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

Questo prodotto Resi9 MP è composto da una parte anteriore trasparente e da una porta trasparente. È dedicato a 3 file di 12 moduli da 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di commutatori modulari. La capacità totale nei moduli da 18 mm è 36. Le dimensioni sono (W) 294 mm x (D) 502 mm. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Il materiale è una tecnoplastica autoestinguente appositamente sviluppata. La resistenza al fuoco e al calore anomalo è di massimo 650°C per la parte anteriore e la porta. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C.

larghezza totale per installazione in armadio

294 mm

adatto per l'altezza della scatola

502 mm

numero di unità di altezza (UA)

3

larghezza

294 mm

altezza

502 mm

materiale

plastica

Prodotti Green

Si

Produttore

FRON. CEN. MP INC. 3X12M BIANCO TR

(pz.)