Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170426
Cod. Produttore
170426
Cod. EAN
4015081669134

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 40 A
  • Corrente differenziale: 0,5 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e fascia alta
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale puro a 4 poli con corrente nominale di 40A e sensibilità 30mA, progettato per garantire elevata protezione contro le dispersioni elettriche. Adatto per impianti elettrici civili e industriali, assicura sicurezza e affidabilità nel controllo delle correnti di guasto. La sua costruzione robusta e compatta permette un'installazione semplice e duratura, contribuendo alla protezione delle persone e delle apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,5 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

0.5 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale FRCmM 4 poli 40A uso industriale

€ 100,57 x 1 pz.