Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171191
Cod. Produttore
171191
Cod. EAN
4015081676750

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125 A
  • Poli: 4
  • Corrente differenziale: 0,5 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Protezione: con fusibile a monte
  • Compatibile con: convertitori frequenza
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore differenziale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM-125, A 4 poli, Corrente nominale In: 125 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,5 A, Interruttori differenziali - compatibili con convertitori di frequenza

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

125 A

corrente di guasto nominale

0.5 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

B

tipo selettivo

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

FRCMM-125/4/05-S/BFQ DIFF.PURO 4P 1