Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167902
Cod. Produttore
167902
Cod. EAN
4015081644773

Informazioni di prodotto

FRCDM-63/4/03-S/B DIF.DIG 4P 63A 03-S/B
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCDM-63/4/03-S/B DIF.DIG 4P 63A 03 prodotto da EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.Questo interruttore differenziale monitora costantemente il flusso di corrente e reagisce istantaneamente in presenza di dispersioni, interrompendo l'alimentazione e prevenendo potenziali rischi di elettrocuzione o incendi.Gli interruttori differenziali offrono una protezione essenziale per la tua casa o azienda. Scopri la nostra vasta gamma di interruttori differenziali, progettati per garantire una sicurezza senza compromessi e una protezione affidabile contro le correnti di dispersione.

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

63 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

B

tipo selettivo

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series