› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

INC.LASER BLADE XS FRAM.3LED W/W.27

Cod. Rexel GU3.Q474.747.0
Cod. Produttore 3.Q474.747.0
Cod. EAN 8025550667574

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 0,12 A
  • Potenza: 7 W
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: Ø 80 mm
  • Serie: Laser Blade XS
  • Colore luce: Bianco caldo
  • LED: 3 LED integrati

Descrizione del prodotto

INC.LASER BLADE XS FRAM.3LED W/W.27Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: INC.LASER BLADE XS FRAM.3LED W/W.27Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Caratteristiche tecniche

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Pressofusione di zama e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

5,9

Flusso Nominale

450

Temperatura Colore

2700

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

64x28x50

INC.LASER BLADE XS FRAM.3LED W/W.27