› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per gru e carroponte

Cavo 2X2X0.75 Nero Piatto Fr2Xohr 300/500V

Cod. Rexel 847010D7X022M07
Cod. Produttore 47010D7X022M07

Informazioni principali

  • Tipo: FR2XOHR
  • Tensione: 300/500V
  • Colore: nero
  • Conduttori: 2x0.75 mm²
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Protezione: resistente agenti esterni
  • Durata: elevata
  • Serie: 847010D7X022M07

Descrizione del prodotto

Il cavo FR2XOHR è un prodotto di alta qualità progettato per l'uso in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 300/500V, questo cavo è realizzato in un elegante colore nero, che non solo garantisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro gli agenti esterni. La sua configurazione di 2 conduttori da 0.75 mm² lo rende versatile e adatto a una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. La costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e un'affidabilità superiore, rendendolo un'opzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza. Questo cavo è perfetto per chi desidera un prodotto che unisca funzionalità e design. Descrizione del produttore: Il cavo FR2XOHR è un prodotto di alta qualità progettato per l'uso in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 300/500V, questo cavo è realizzato in un elegante colore nero, che non solo garantisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro gli agenti esterni. La sua configurazione di 2 conduttori da 0.75 mm² lo rende versatile e adatto a una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. La costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e un'affidabilità superiore, rendendolo un'opzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza. Questo cavo è perfetto per chi desidera un prodotto che unisca funzionalità e design.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo 2X2X0.75 Nero Piatto Fr2Xohr 300/500V