Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351325
Cod. Produttore
351325
Cod. EAN
8005543461877

Informazioni di prodotto

fr av grandangolare 2pls doppia fila Robur

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale A/V grandangolare 2 pulsanti su colonna doppia finitura Robur

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità verticali

1

larghezza

113 mm

altezza

91 mm

profondità

17.1 mm

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

verticale

colore

ottone

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK07

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

FR AV GRANDANGOLARE 2PLS DOPPIA FIL