Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA450963400
Cod. Produttore
450963400
Cod. EAN
8029564134619

Informazioni di prodotto

FP-108M/DC12 S1BW 120254

Documentazione tecnica

FP-108M/DC12 S1BW è un componente elettrico progettato per applicazioni a 12 volt in corrente continua. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, garantisce affidabilità e prestazioni ottimali in sistemi elettrici. Questo prodotto è ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza nell’alimentazione elettrica, assicurando una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua costruzione è pensata per facilitare l’integrazione in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0 STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0 TERMINAZIONE: Filo TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +70°C CORRENTE: 0.36 A POTENZA: 4.32 W RUMORE: 45 dBA VELOCITA': 3000 rpm DURATA STIMATA h-40 C°: 20.000 / 30.000 GRIGLIA: 45/09655-00 FILTRO PVC: 45/09690-00 FILTRO ACCIAIO: 45/09715-00 Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.

Produttore

FP-108M/DC12 S1BW componente elettrico compatto 12V DC per installazioni professionali e residenziali