Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA450959400
Cod. Produttore
450959400
Cod. EAN
8029564134336

Informazioni di prodotto

FP-108D/DC12 S1SW 80254

Documentazione tecnica

FP-108D/DC12 S1SW è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un funzionamento stabile a 12 volt in corrente continua, questo dispositivo assicura una connessione sicura e duratura. La sua costruzione è studiata per resistere alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici, offrendo efficienza e sicurezza nell’installazione. La qualità dei materiali utilizzati conferisce robustezza e lunga durata, rendendo questo prodotto una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0 STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0 TERMINAZIONE: Filo TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +70°C CORRENTE: 0.20 A POTENZA: 2.40 W RUMORE: 35 dBA VELOCITA': 3200 rpm DURATA STIMATA h-40 C°: 20.000 / 30.000 GRIGLIA: 45/09650-00 FILTRO PVC: 45/09670-00 FILTRO ACCIAIO: 45/09705-00 Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.

Produttore

FP-108D/DC12 S1SW 80254 componente elettrico compatto 12V DC per impianti performanti e installazione in spazi ridotti