Descrizione del prodotto
Interruttore automatico modulare FP-108AX/AC230 S1BW 80254 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per impianti domestici e industriali, assicura sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, offre durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua compattezza facilita l’installazione in quadri elettrici standard, mentre la tecnologia avanzata permette un funzionamento preciso e sicuro. Questo dispositivo rappresenta una soluzione essenziale per il controllo e la protezione dell’impianto elettrico, con attenzione alla sicurezza e all’efficienza. Descrizione del produttore: ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0 STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0 TERMINAZIONE: Filo TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +70°C CORRENTE: 0.20 A POTENZA: 2.40 W RUMORE: 35 dBA VELOCITA': 3200 rpm DURATA STIMATA h-40 C°: 20.000 / 30.000 GRIGLIA: 45/09650-00 FILTRO PVC: 45/09670-00 FILTRO ACCIAIO: 45/09705-00 Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.