Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPSB6VM2DL
Cod. Produttore
IPSB6VM2DL

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione: 6MP
  • Obiettivo: 2.8-12mm
  • Infrarosso: fino a 50 m
  • Illuminazione LED: fino a 40 m
  • Protezione: IP67
  • Alimentazione: 12V / PoE
  • Slot Micro SD: 256 GB max
  • Serie: Standard
Telecamera IP Bullet standard con risoluzione di 6 megapixel e obiettivo varifocale da 2,8 a 12 mm, ideale per il monitoraggio video ad alta definizione. Supporta il sistema d’immagine PAL a colori e integra la tecnologia Power over Ethernet 802.3 af (PoE) per un’installazione semplice e senza necessità di alimentazione separata. Progettata per garantire immagini nitide e dettagliate in ambienti di sorveglianza fissi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La IPSB6VM2DL è una fotocamera proiettile con una risoluzione di 6MP. Il suo obiettivo 2.8-12mm ti permette di adattare l'angolo di vista alla scena che desideri vedere. Ha un infrarosso fino a 50 m e un'illuminazione LED bianca fino a 40 m. La scelta della modalità di illuminazione è configurabile. Questa telecamera ha molte funzioni di smart analytics come: • Rilevamento di linea di attraversamento e intrusione di zone con classificazione di persone e veicoli. • Attivazione di allarmi per il rilevamento di oggetti abbandonati o smarriti. Dotato di un microfono integrato, puoi consentire la verifica audio remota o essere avvisati in caso di suono anomalo. Include anche un ingresso audio per collegare un altoparlante esterno Questa fotocamera ha uno slot per micro SD che può supportare una capacità massima di 256 GB. Il WDR da 120 dB aiuta a fornire una qualità d'immagine perfetta in tutte le condizioni di luce. Grazie alla sua classificazione IP67, puoi installarlo all'aperto. Puoi alimentare la fotocamera con 12V o PoE. Questa telecamera è conforme a ONVIF e NDAA. Questa telecamera ad alte prestazioni della serie "Standard" è ideale per progetti di sicurezza del sito, nel settore terziario, nel commercio al dettaglio, negli edifici amministrativi, ecc.

Produttore

Fotocamera Bullet IP 6MP 2,8-12mm IR 50m Esterno IP67

€ 207,59 x 1 pz.
(pz.)