Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXUX2APANM12T
Cod. Produttore
XUX2APANM12R
Cod. EAN
3389110170290

Informazioni di prodotto

FOTO RICEV SBARR PNP NO

Documentazione tecnica

Il ricevitore fotoelettrico con design compatto monomodale (sistema a sbarramento) ha un involucro PBT. Ha una tensione di alimentazione da 12V a 24V DC. Il ricevitore fotoelettrico rettangolare monomodale ha una struttura in alluminio e poliammide verniciata, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie ai 4 punti di fissaggio. È dotato di involucro VALOX® PBT ad alta resistenza, ideale per ambienti a temperature elevate, e lente anti-graffio PMMA per la massima durata del sensore. Il display a LED consente di identificare lo stato del sensore e l'instabilità del fascio, per facilitare la risoluzione dei problemi. La protezione IP65 e IP67 rende questo prodotto pronto per gli ambienti più difficili. Può funzionare in ambienti molto freddi (-25°C) e caldi (+55°C). È dotato di un connettore standard M12, compatibile con tutti i cablaggi per sensori di mercato esistenti. Fornisce un doppio isolamento per una migliore protezione delle persone e del sistema dagli urti elettrici. È certificato CSA e UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

77 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

metodo di regolazione

Teach-In

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

volume di fornitura del sistema a una via

ricevitore

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

2 ms

larghezza del sensore

30 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

grado di protezione (IP)

IP65

altezza del sensore

92 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

30000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

60000 mm

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione nominale

40000 mm

Produttore

FOTO RICEV SBARR PNP NO