Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40679
Cod. Produttore
GW40679
Cod. EAN
8011564441996

Informazioni di prodotto

Centralino da incasso versatile e affidabile, ideale per installazioni residenziali e terziarie.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con diverse configurazioni da 2 a 72 moduli
  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzioni personalizzate per ogni esigenza abitativa
  • Gradi di protezione da IP40 a IP55 per durabilità
  • Risparmio energetico garantito da componenti di qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

A parete

colore

Arancione

larghezza

294 mm

altezza

461 mm

profondità

90 mm

profondità di incasso

95 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

294 mm

profondità interna

90 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

FONDO DI RICAMBIO - CENTRALINO ARREDO - 36 MODULI