Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40688PM
Cod. Produttore
GW40688PM
Cod. EAN
8034035024023

Informazioni di prodotto

Green Wall offre un sistema da incasso innovativo per pareti leggere e cartongesso, ottimizzato per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a soluzioni brevettate e guida DIN integrata
  • Materiali tecnopolimerici Halogen Free resistenti a 850°C
  • Compatibilità con dispositivi domotici per impianti moderni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a un sistema efficiente e modulare
  • Affidabilità e sicurezza certificata secondo la Norma CEI 23-49
  • Estetica integrata nelle pareti leggere e cartongesso

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate. Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

Produttore

Fondo centralino incasso 36 moduli serie Green Wall per pareti leggere e cartongesso