Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBO8251
Cod. Produttore
PTBO8251
Cod. EAN
8015646818065

Informazioni di prodotto

FONDO AP. IP65 L=800(600+200) P=500 VCI

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PTBO8251 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Fondo aperto IP65 per vano cavi interno

materiale

acciaio

altezza

30 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

890 mm

numero RAL

7035

larghezza

600 mm

con ingresso del cavo

Produttore

ABB

Fondo aperto IP65 per vano cavi interno 600+200mm L=800mm P=500mm

€ 222,86 x 1 pz.
(pz.)