Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305509
Cod. Produttore
305509
Cod. EAN
8018367655452

Informazioni di prodotto

Proiettore LED versatile e compatto, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Corpo in alluminio pressofuso di ridotte dimensioni per facile montaggio
  • Staffa regolabile per un fissaggio preciso
  • Pressacavo antistrappo per una connessione affidabile
  • Completo di cavo H05RN-F 3G1 mm² di 3 metri incluso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Modulo LED a tensione di rete con protezione da sovratensioni fino a 500V
  • Diffusore in vetro extrachiaro temperato per una luce nitida
  • Elevato risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Adatto per uso interno ed esterno con resistenza e durata garantite
Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato, di ridotte dimensioni / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Riflettore alluminio / Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Viti di chiusura in acciaio inox / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Completo di 3 metri di cavo H05RN-F 3G1 mm² / Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato, di ridotte dimensioni / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Riflettore alluminio / Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Viti di chiusura in acciaio inox / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Completo di 3 metri di cavo H05RN-F 3G1 mm² / Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

80 mm

riflettore

Opaco

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

432 mm

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

634 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

35000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C