Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304610
Cod. Produttore
304610
Cod. EAN
8018367638059

Informazioni di prodotto

Proiettore LED versatile e robusto, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Corpo e staffa in alluminio pressofuso verniciato per una facile manipolazione
  • Pressacavo antistrappo per un cablaggio sicuro e rapido
  • Viti in acciaio inox per una chiusura resistente nel tempo
  • Completo di cavo H05RN-F 3G1 mm² da 1 metro per un’installazione immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Modulo LED efficiente a tensione di rete 220-240V con protezione sovratensioni fino a 500V
  • Diffusore in vetro temperato extrachiaro per una luce nitida e uniforme
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED da 10W
  • Adatto per uso interno ed esterno con staffa regolabile per orientamento ottimale
Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Riflettore alluminio / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Viti di chiusura in acciaio inox / Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm / Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm² / Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Riflettore alluminio / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Viti di chiusura in acciaio inox / Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm / Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm² / Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

80 mm

riflettore

Opaco

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

132 mm

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

611 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

35000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C