Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305177
Cod. Produttore
305177
Cod. EAN
8018367650976

Informazioni di prodotto

Proiettore LED versatile e performante, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Corpo e staffa in alluminio pressofuso verniciato per facilità di montaggio e robustezza
  • Pressacavo M20x1.5 adatto a cavi da Ø 7 a Ø 12 mm per un’installazione rapida e sicura
  • Viti in acciaio inox per una chiusura affidabile e duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • LED ad alta potenza con flusso luminoso elevato per un’illuminazione efficiente
  • Diffusore in vetro temperato extrachiaro per una luce uniforme e di qualità
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED di ultima generazione
Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica circolare / LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione / Guarnizione in silicone / Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø 7 - Ø 12 mm / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica circolare / LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione / Guarnizione in silicone / Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø 7 - Ø 12 mm / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

220 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1824 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

26 ... 26 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

FOCUS+2 26W C/W 3000K AN3 DALI