Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305488
Cod. Produttore
305488
Cod. EAN
8018367655339

Informazioni di prodotto

Proiettore LED versatile e performante, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Corpo e staffa in alluminio pressofuso verniciato per robustezza e facilità di montaggio
  • Pressacavo antistrappo per cavi da Ø 5 a Ø 10 mm, semplificando il cablaggio
  • Staffa regolabile per un’installazione precisa e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • LED ad alta potenza con ottica circolare per un’illuminazione efficiente e uniforme
  • Diffusore in vetro extrachiaro temperato per alta qualità luminosa
  • Consumo energetico ridotto, garantendo risparmio sulla bolletta elettrica
Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica circolare / LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox / Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm / Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica circolare / LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox / Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm / Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

220 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1389 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

18 ... 18 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA