Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Tipologia
Fusibile in vetro
Misura
5×20 mm
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
corrente nominale
6 A
tensione nominale
250 V
Classe di funzionamento secondo IEC 60269
gG
potere di interruzione
0,05 kA
frequenza d’esercizio
50 ... 60 Hz
Disponibilità:
Prodotto non rendibile