›

Flussante gel per saldature SMD precisione alta qualità montaggio elettronico

Cod. Rexel EA071604500
Cod. Produttore 071604500
Cod. EAN 8029564089865

Informazioni principali

  • Tipo flussante: RMA No clean RO LO
  • Viscosità: 250 Pa*s ± 50 Pa*s
  • pH: 4,7 - 4,9
  • Dimensione granuli: <>
  • Punto di ebollizione: 243 °C
  • Punto di infiammabilità: 125 °C
  • Serie: DemeFlux 6681 5070
  • Contenitori: siringhe 5-30 g, 0,5-2 kg

Descrizione del prodotto

Flussante in gel specificamente formulato per la saldatura di componenti SMD. Garantisce un'ottima adesione e protezione durante il processo di saldatura, migliorando la qualità delle connessioni elettriche e facilitando l'applicazione su superfici delicate. Ideale per operazioni di assemblaggio elettronico, assicura una distribuzione uniforme e controllata del flussante, contribuendo a prevenire difetti e cortocircuiti. Prodotto affidabile e compatibile con diverse tipologie di componenti elettronici, indispensabile per garantire performance elevate e durature nelle applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Flussante in gel specifico per saldature SMD, ideale per garantire una perfetta adesione e qualità nelle operazioni di montaggio elettronico. Formulato per migliorare la bagnabilità e prevenire ossidazioni, assicura una saldatura pulita e affidabile su componenti elettronici di precisione. La sua consistenza in gel facilita l'applicazione controllata, riducendo gli sprechi e ottimizzando i processi di assemblaggio. Indispensabile per chi lavora con materiali elettronici e necessita di risultati professionali e duraturi.
Flussante gel per saldature SMD precisione alta qualità montaggio elettronico