Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE52111
Cod. Produttore
52111
Cod. EAN
8002219581099

Informazioni di prodotto

FLUO T8 HL TRIMAX 58W G13 865

flusso luminoso

5000 lm

base

GU10

temperatura del colore

6500 K

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

angolo di irraggiamento

360

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

58 kWh

durata di vita nominale media

15000 h