Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE52106
Cod. Produttore
52106
Cod. EAN
8002219581044

Informazioni di prodotto

FLUO T8 HL TRIMAX 36W G13 840

flusso luminoso

3350 lm

base

GU10

temperatura del colore

4000 K

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

angolo di irraggiamento

360

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

36 kWh

durata di vita nominale media

15000 h