Descrizione del prodotto
Struttura autoportante da pavimento realizzata in acciaio rivestito a polvere di colore nero (RAL 9005), progettata per supportare apparecchiature elettriche con un quadro standard da 19 pollici. Il telaio offre una capacità di 42 unità rack (U) ed è regolabile in profondità con marcatura "u" e perforazioni da 9,5 x 9,5 mm per un facile montaggio dei componenti. Le dimensioni esterne sono di 2003 mm in altezza, 550 mm in larghezza e 745 mm in profondità, garantendo un ingombro minimo. La struttura è assemblata meccanicamente e viene spedita smontata per ottimizzare il trasporto, ma è progettata per una rapida e semplice installazione anche da un solo operatore. Il carico massimo consentito è di 100 kg.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Spedito a piatto per un Ingombro minimo.
- Facile da assemblare anche da un solo operatore
- quadro 19" già assemblato per ottimizzare le tempistiche
- Ingombro esterno minimo