Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5FT1SU400CGL13
Cod. Produttore
FT1SU400CGL13IP

Informazioni di prodotto

  • Serie: FLEXITECH SU 400
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezioni disponibili: 1/1,5/2/3H
  • Uso: interno ed esterno
  • Materiale: alta qualità
  • Robusto e durevole: sì
  • Adatto per: impianti residenziali
  • Protezione: alta sicurezza
Il FLEXITECH SU 400 SA/SE è un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in una vasta gamma di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una robustezza e una durata nel tempo. La sua struttura è ottimizzata per resistere a condizioni ambientali avverse, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. Con un design versatile, il FLEXITECH SU 400 è adatto per l'uso in impianti elettrici residenziali e industriali, offrendo una soluzione efficace per il trasporto di energia elettrica. La compatibilità con vari sistemi di connessione lo rende un'opzione preferita per professionisti del settore elettrico. Grazie alla sua affidabilità, questo cavo contribuisce a garantire la sicurezza degli impianti, riducendo il rischio di malfunzionamenti e interruzioni. Descrizione del produttore: Il FLEXITECH SU 400 SA/SE è un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in una vasta gamma di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una robustezza e una durata nel tempo. La sua struttura è ottimizzata per resistere a condizioni ambientali avverse, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. Con un design versatile, il FLEXITECH SU 400 è adatto per l'uso in impianti elettrici residenziali e industriali, offrendo una soluzione efficace per il trasporto di energia elettrica. La compatibilità con vari sistemi di connessione lo rende un'opzione preferita per professionisti del settore elettrico. Grazie alla sua affidabilità, questo cavo contribuisce a garantire la sicurezza degli impianti, riducendo il rischio di malfunzionamenti e interruzioni.

Produttore

FLEXITECH SU 400 SA/SE 1/1,5/2/3H I