Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5FT1SU250ATT13
Cod. Produttore
FT1SU250ATT13IP

Informazioni di prodotto

  • Serie: SU 250
  • Tensione nominale: 250 V
  • Sezioni conduttori: 1/1,5/2/3H
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Meccanica e chimica
  • Installazione: Facile e sicura
  • Conduttività: Eccellente
Il FLEXITECH SU 250 SA/SE è un cavo versatile e robusto, progettato per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente conduttività e resistenza, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo gravose. La sua costruzione lo rende ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale avere un cavo che possa resistere a sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il design del FLEXITECH SU 250 include caratteristiche che facilitano l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici complessi. È progettato per garantire una facile maneggevolezza e una connessione sicura, riducendo al minimo il rischio di guasti. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il FLEXITECH SU 250 SA/SE è un cavo versatile e robusto, progettato per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente conduttività e resistenza, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo gravose. La sua costruzione lo rende ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale avere un cavo che possa resistere a sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il design del FLEXITECH SU 250 include caratteristiche che facilitano l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici complessi. È progettato per garantire una facile maneggevolezza e una connessione sicura, riducendo al minimo il rischio di guasti. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

Produttore

FLEXITECH SU 250 SA/SE 1/1,5/2/3H A