Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5FT2SE300CGL1
Cod. Produttore
FT2SE300CGL13
Cod. EAN
3660191806798

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Illuminazione soffitto
  • Modalità: Sempre alimentato/emergenza
  • Comutazione: A distanza
  • Modulo: Monitoraggio integrato
  • Serie: None
  • Applicazione: Versatile
  • Funzione: Illuminazione affidabile
  • Quantità consigliata: 14
Descrizione del produttore: Il FLEXITECH SE 300 SA/SE 1/1,5/2/3H I è un dispositivo di illuminazione versatile progettato per il montaggio a soffitto. Questo modello offre un funzionamento sempre alimentato o in modalità solo emergenza, garantendo un'illuminazione affidabile in ogni situazione. La comutazione a distanza e il modulo di monitoraggio integrato rendono questo prodotto altamente funzionale e sicuro. Scegli FLEXITECH per una soluzione di illuminazione efficace e moderna.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

120 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

larghezza di montaggio

130 mm

numero di poli

3

lunghezza

228 mm

altezza/profondità

31 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

245 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP43

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Potenza totale

2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

300 lm

Flusso luminoso in stand-by

100 lm

Diffusore luce

Lente focus

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

50 mm

fattore di potenza

0,4

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Durata funzionamento nominale

1 ... 3 h

Produttore

FLEXITECH SE 300 SA/SE 1/1,5/2/3H