Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5FT2SE150ATT13
Cod. Produttore
FT2SE150ATT13IP

Informazioni di prodotto

  • Serie: SE 150
  • Tensione nominale: 150 V
  • Sezioni conduttori: 1/1,5/2/3H
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Grado elevato
  • Applicazioni: Versatili
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
Il FLEXITECH SE 150 SA/SE 1/1,5/2/3H A rappresenta una soluzione innovativa per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Questo cavo è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, grazie alla sua struttura robusta e ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua realizzazione. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, adattandosi perfettamente a vari contesti di installazione. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo cavo offre un grado di protezione che ne assicura l'affidabilità nel tempo. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende un'opzione eccellente per professionisti del settore. Scegliendo questo cavo, si garantisce una performance ottimale e una lunga durata, rendendolo un investimento sicuro per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il FLEXITECH SE 150 SA/SE 1/1,5/2/3H A rappresenta una soluzione innovativa per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Questo cavo è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, grazie alla sua struttura robusta e ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua realizzazione. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, adattandosi perfettamente a vari contesti di installazione. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo cavo offre un grado di protezione che ne assicura l'affidabilità nel tempo. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende un'opzione eccellente per professionisti del settore. Scegliendo questo cavo, si garantisce una performance ottimale e una lunga durata, rendendolo un investimento sicuro per ogni progetto elettrico.

Produttore

FLEXITECH SE 150 SA/SE 1/1,5/2/3H A