Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855F422
Cod. Produttore
Q855F422
Cod. EAN
5411815219689

Informazioni di prodotto

Flange, 13 mm x 400 mm x 250 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

COMBI flangia in metallo progettata per applicazioni elettriche con tetto aperto, garantisce una connessione sicura e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e protezione ottimale per impianti elettrici. Ideale per installazioni che richiedono robustezza e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Flange metal Plain W400;closing flange for big openings of top or bottom parts, part of Sub Distribution Board up to 800A

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

13 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Flangia metallica COMBI 13x400x250 mm per quadri elettrici distribuzione fino 800A

€ 14,04 x 1 pz.
(pz.)