Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ843T421
Cod. Produttore
Q843T421
Cod. EAN
5411815219580

Informazioni di prodotto

Top & Bottom, 50 mm x 384 mm x 250 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SPEE L tetto/fondo aperto con lunghezza di 400 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono componenti affidabili e resistenti. Questo prodotto si distingue per la sua struttura aperta che facilita l’installazione e la gestione dei cablaggi, garantendo efficienza e praticità negli impianti elettrici. La lunghezza di 400 mm permette un’ampia versatilità d’uso, rendendolo adatto a diverse configurazioni e necessità tecniche. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e sicurezza nel tempo. Descrizione del produttore: Top or Bottom for System pro E energy L, cover with big opening, width 400 (384)

colore

Grigio

larghezza

384 mm

altezza

50 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

384 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Copertura aperta Top/Bottom 50x384x250 mm per impianti elettrici System pro E energy L

€ 56,02 x 1 pz.
(pz.)