Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855P401
Cod. Produttore
Q855P401
Cod. EAN
5411815219641

Informazioni di prodotto

Plinth, 100 mm x 120 mm x 250 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SPEE L/M zoccolo con flange di dimensioni 100x400 realizzato per applicazioni elettriche, garantisce robustezza e facilità di installazione. Progettato per offrire un supporto stabile e sicuro alle componenti elettriche, è ideale per ambienti che richiedono soluzioni affidabili e resistenti. La sua struttura con flange assicura un fissaggio ottimale, contribuendo alla sicurezza e alla durata dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Plinth for System pro E energy, width 400 (384)

colore

Grigio

larghezza

120 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

250 mm

max. capacità di carico

195 kg

adatto per ventilazione/sfiato

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7035

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Zoccolo con flange 100x400 mm per applicazioni elettriche, supporto stabile e robusto

€ 92,14 x 1 pz.
(pz.)